Bega - Prise CEE - 70193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017299497
Réf. Sonepar
00384000495
Réf. Fournisseur
70193
Marque
Bega
modèle:
encastré
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique:
rouge
indice de protection (IP):
IP44
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Prise de courant en saillie CEE TA 70192 selon DIN 49440-1. 16 A


