Bega - Projecteur compact, Argent - 84362A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2919 lm
puissance du système - 58 W
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
variation DALI - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017263764
Réf. Sonepar
00384726376
Réf. Fournisseur
84362A
Marque
Bega
flux lumineux utile:
2919 lm
puissance du système:
58 W
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
couleur du boîtier/corps:
argent
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
puissance de lampe acceptée:
45.4...45.4 W
couleur de la lumière:
RGBW
flux lumineux:
2320...2320 lm
largeur:
350 mm
hauteur/profondeur:
225 mm
longueur:
230 mm
La marque : Bega vous présente la référence : 84362A
Désignation technique:
- Projecteur compact, argent
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.


