Bega - Projecteur de façades RGBW, pour intérieur et extérieur, Argent - 84200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1235 lm
puissance du système - 28 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h
couleur du boîtier/corps - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017296670
Réf. Sonepar
00384729667
Réf. Fournisseur
84200A
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1235 lm
puissance du système:
28 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
couleur du boîtier/corps:
argent
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
puissance de lampe acceptée:
23.4...23.4 W
couleur de la lumière:
RGBW
flux lumineux:
1235...1235 lm
largeur:
1000 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
60 mm
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur pour façades 84199A. Répartition lumineuse symétrique intensive. LED pour mixage des couleurs RGBW


