Bega - Projecteur extensif, pour intérieur et extérieur, Argent · 3000 K - 84098AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2516 lm
puissance du système - 22.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017284677
Réf. Sonepar
00384728467
Réf. Fournisseur
84098AK3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
2516 lm
puissance du système:
22.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
couleur du boîtier/corps:
argent
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
puissance de lampe acceptée:
19.4...19.4 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3130...3130 lm
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
360 mm
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84096A pour le système de balises BEGA. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Avec porte verrouillable et serrure de sécurité BKS avec 2 clés. Pour l'alimention en courant électrique Le support de balise possède 2 logements pour: Prise de courant en saillie CEE 16 A · 415 V ou Prise de courant en saillie CEE 32 A · 415 V selon DIN VDE 0623


