Bega - Projecteur immergeable, pour intérieur et extérieur, RGBW - 84913

CopieCopie
Bega - Projecteur immergeable, pour intérieur et extérieur, RGBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 77 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017743044

Réf. Sonepar

00384774304

Réf. Fournisseur

84913

Marque

Bega

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

77 W

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...40 °C

puissance de lampe acceptée:

71.2...71.2 W

couleur de la lumière:

RGBW

flux lumineux:

4000...4000 lm

largeur:

230 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

240 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA Luminaire encastré dans le sol 84911 pour mixage des couleurs RGB W, autorisant le roulement pour pression maximale 5.000 kg (~50 kN). Luminaire d'orientation. Le luminaire peut être commandé via une gestion de contrôle de couleurs

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire encastré dans le sol 84911 pour mixage des couleurs RGBW