Bega - Projecteur RGBW, Graphite - 85000

CopieCopie
Bega - Projecteur RGBW, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • puissance du système - 9.6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 170000 h

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 91.073 kg CO2 eq.

EAN

4044017821384

Réf. Sonepar

00384782138

Réf. Fournisseur

85000

Marque

Bega

flux lumineux utile:

540 lm

puissance du système:

9.6 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

170000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...30 °C

puissance de lampe acceptée:

8.8...8.8 W

couleur de la lumière:

RGBW

flux lumineux:

540...540 lm

largeur:

73 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

73 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA Support pour tête de balise 84999 avec raccordement à leau intégré. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur graphite. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Avec porte verrouillable et serrure de

Les Atouts de l'article:

BEGA Support pour tête de balise 84999 avec raccordement à l’eau intégré. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®