Bega - Projecteur ultra puissant RGBW, pour intérieur et extérieur, Graphite - 84513

CopieCopie
Bega - Projecteur ultra puissant RGBW, pour intérieur et extérieur, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 11594 lm

  • puissance du système - 190 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 175000 h

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017279154

Réf. Sonepar

00384727915

Réf. Fournisseur

84513

Marque

Bega

flux lumineux utile:

11594 lm

puissance du système:

190 W

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

175000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre structuré

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

169.2...169.2 W

couleur de la lumière:

RGBW

flux lumineux:

11594...11594 lm

largeur:

525 mm

hauteur/profondeur:

500 mm

longueur:

90 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA Tube pour tête de balise 84476 pour le système de balises BEGA. Bois Accoya® et aluminium, couleur graphite. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et borne à

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84476 pour le système de balises BEGA. Bois Accoya® et aluminium