Bega - Projecteurs ultra-puissants, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 84516K3

CopieCopie
Bega - Projecteurs ultra-puissants, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7348 lm

  • puissance du système - 132 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 130000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017266710

Réf. Sonepar

00384726671

Réf. Fournisseur

84516K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

7348 lm

puissance du système:

132 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

130000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

35...35 °C

puissance de lampe acceptée:

122.4...122.4 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

20310...20310 lm

largeur:

380 mm

hauteur/profondeur:

410 mm

longueur:

175 mm

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

BEGA Projecteur puissant 84516K22. Répartition lumineuse symétrique concentrée et part de lumière diffuse réduite. LED, 134 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 7270 lm, angle de diffusion à demi-intensité

Les Atouts de l'article:

BEGA Projecteur puissant 84516K22. Répartition lumineuse symétrique concentrée et part de lumière diffuse réduite. LED