Non retournable

Bega - Réducteur de suspension, Blanc - 13105

CopieCopie
Bega - Réducteur de suspension, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018193558

Réf. Sonepar

00384819355

Réf. Fournisseur

13105

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

45 mm

longueur:

45 mm

hauteur:

21 mm

diamètre:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Réducteur de suspension 13105 pour la réduction de luminaires suspendus avec suspension de câble. Poids maximum du luminaire 5 kg. Matière synthétique teintée, couleur blanc. Diamètre: 45 mm.