Bega - Rehausse, Graphite - 70762

CopieCopie
Bega - Rehausse, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 195 mm

  • profondeur - 195 mm

  • hauteur - 565 mm

  • diamètre du fin bout côté lampes - 76 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 76 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017078139

Réf. Sonepar

00384002891

Réf. Fournisseur

70762

Marque

Bega

largeur:

195 mm

profondeur:

195 mm

hauteur:

565 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

76 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

150 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 70752 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 82 mm, avec pièce enterrée 500 mm. Hauteur hors sol 3000 mm. Diamètre tête de mât 60 mm. Porte avec vis à six pans creux en acier inoxydable et rail intérieur

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70752 en aluminium