Non retournable

Bega - Sabot dangle, Argent - 10413A

CopieCopie
Bega - Sabot dangle, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - argent

  • largeur - 170 mm

  • longueur - 170 mm

  • hauteur - 95 mm

  • diamètre - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017194020

Réf. Sonepar

00384001703

Réf. Fournisseur

10413A

Marque

Bega

couleur:

argent

largeur:

170 mm

longueur:

170 mm

hauteur:

95 mm

diamètre:

170 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Sabot d'angle 10412W pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable, couleur blanc, Ø 150 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Sabot d'angle 10412W pour l'installation d'appliques avec une platine de fixation ronde à l'angle d'une maison ou d'un immeuble. Réalisé en fonderie d'aluminium et acier inoxydable