Bega - Sabot dangle, Blanc - 10413W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
largeur - 170 mm
longueur - 170 mm
hauteur - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017194037
Réf. Sonepar
00384001704
Réf. Fournisseur
10413W
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
blanc
largeur:
170 mm
longueur:
170 mm
hauteur:
95 mm
diamètre:
170 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Sabot d'angle 10413A pour l'installation d'appliques


