Non retournable

Bega - Sabot dangle, Graphite - 10408

CopieCopie
Bega - Sabot dangle, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 50 mm

  • diamètre - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017193764

Réf. Sonepar

00384001686

Réf. Fournisseur

10408

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîtier d'encastrement 10407 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 170

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 10407 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 170 x 127 mm. Réservation Ø 71 mm.