Bega - Sangle, avec adaptateur de connexion, Argent - 71225A

CopieCopie
Bega - Sangle, avec adaptateur de connexion, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - argent

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 80 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678827

Réf. Sonepar

00384767882

Réf. Fournisseur

71225A

Marque

Bega

couleur:

argent

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Collier de fixation avec adaptateur de connexion 71224A. Pour linstallation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie daluminium et acier inoxydable. Plage de serrage (ø) de 30 mm à

Les Atouts de l'article:

BEGA Collier de fixation avec adaptateur de connexion 71224A. Pour l’installation de projecteurs avec adaptateur de connexion sur des structures de montage du site. Fonderie d’aluminium et acier inoxydable. Plage de serrage (ø) de 30 mm à 82 mm.