🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Smart Socket, Graphite - 71114

CopieCopie
Bega - Smart Socket, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 610...610 mm

  • largeur de colonne - 110 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017310826

Réf. Sonepar

00384731082

Réf. Fournisseur

71114

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

610...610 mm

largeur de colonne:

110 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

75 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

BEGA Verre de rechange 71113 pour projecteurs, répartition lumineuse elliptique.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lentille 71113. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.