Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Smart Socket, Graphite - 71132

CopieCopie
Bega - Smart Socket, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 895...895 mm

  • largeur de colonne - 110 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017320078

Réf. Sonepar

00384732007

Réf. Fournisseur

71132

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

895...895 mm

largeur de colonne:

110 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

75 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

BEGA Variateur rotatif 71131 pour commuter, grader et réguler la couleur des luminaires RGB compatibles DALI DT8. Module pour linstallation dans des boîtiers dencastrement pour interrupteurs et parois creuses. Convient pour cache et

Les Atouts de l'article:

BEGA Variateur rotatif 71131 pour commuter