Bega - Socle de fixation - 71199

CopieCopie
Bega - Socle de fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 300 mm

  • hauteur - 450 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341257

Réf. Sonepar

00384734125

Réf. Fournisseur

71199

Marque

Bega

largeur:

30 mm

longueur:

300 mm

hauteur:

450 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 71198 avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm, sur platine 340 mm. Hauteur hors sol 6000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 71198 avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique avec diamètre 135 mm