Bega - Support pour tête de balise, Argent - 99624A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 265 mm
pointe conique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017248938
Réf. Sonepar
00384724893
Réf. Fournisseur
99624A
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
265 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
11.1 kg
largeur:
265 mm
hauteur:
875 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


