Non retournable

Bega - Support pour tête de balise, Argent - 99626A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 190 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017248945

Réf. Sonepar

00384724894

Réf. Fournisseur

99626A

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

190 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

poids:

8.5 kg

largeur:

190 mm

hauteur:

816 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube pour tête de balise 99626A pour le système de balises BEGA. Aluminium, couleur argent. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Avec porte verrouillable et serrure de sécurité BKS avec 2 clés.