Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84150A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 160 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017285667

Réf. Sonepar

00384728566

Réf. Fournisseur

84150A

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

160 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

160 mm

hauteur:

815 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Luminaire tête de mât 84148K4. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED, 51,6 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 4933 lm,

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire tête de mât 84148K4. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. LED