🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84096A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 265 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017308960

Réf. Sonepar

00384730896

Réf. Fournisseur

84096A

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

265 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

265 mm

hauteur:

1150 mm

BEGA Tube pour tête de balise 84095A pour le système de balises BEGA. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Composants intégrés: 2 prises CEE 16 A · 400 V et 3 prises de courant CEE 16 A · 250 V et 3 prises

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84095A pour le système de balises BEGA. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Composants intégrés: 2 prises CEE 16 A · 400 V et 3 prises de courant CEE 16 A · 250 V et 3 prises de courant Schuko 16 A · 250 V et 1 disjoncteur différentiel 40 A · 30 mA et 2 disjoncteurs C-16 A 3 pol. et 6 disjoncteurs C-16 A 1 pol. Bornier 5 pôles