Non retournable

Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84095A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 265 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017321044

Réf. Sonepar

00384732104

Réf. Fournisseur

84095A

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

265 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

265 mm

hauteur:

1150 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Luminaire tête de mât 84094K4. Diffusion libre. LED, 53 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 6911 lm, température de couleur 4000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Avec module LED BEGA

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire tête de mât 84094K4. Diffusion libre. LED