Bega - Support pour tête de balise, Argent - 85078A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
pointe conique - Non
forme étagée - Non
voûté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017822138
Réf. Sonepar
00384782213
Réf. Fournisseur
85078A
Marque
Bega
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Profilé lumineux 85077A. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. BEGA
Les Atouts de l'article:
BEGA Profilé lumineux 85077A. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. BEGA BugSaver?® – La température de couleur du luminaire peut être modifiée de 3000 Kelvin à une teinte ambre (similaire à une température de couleur de 1800 Kelvin) à l’aide d’un appareil de commande DALI type 8 (DT8). Blanc chaud
Les Atouts de l'article:
BEGA Profilé lumineux 85077A. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. BEGA BugSaver?® – La température de couleur du luminaire peut être modifiée de 3000 Kelvin à une teinte ambre (similaire à une température de couleur de 1800 Kelvin) à l’aide d’un appareil de commande DALI type 8 (DT8). Blanc chaud


