Bega - Support pour tête de balise, avec capteur PIR, Argent - 84759A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 140 mm
pointe conique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017686730
Réf. Sonepar
00384768673
Réf. Fournisseur
84759A
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
140 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
140 mm
hauteur:
660 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteurs à poser sur le sol 84758K4. Répartition lumineuse asymétrique. LED


