Bega - Support pour tête de balise, avec capteur PIR, Graphite - 84760

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, avec capteur PIR, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 190 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017686747

Réf. Sonepar

00384768674

Réf. Fournisseur

84760

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

190 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

190 mm

hauteur:

815 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube pour tête de balise 84759 pour le système de balises BEGA. Avec détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Le détecteur de mouvement à infrarouge

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84759 pour le système de balises BEGA. Avec détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Le détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité intégré réagit au rayonnement thermique dans l’obscurité et s’enclenche en cas de détection de mouvements de personnes ou d’animaux dans le champ d’éclairage du luminaire. Le paramétrage s’effectue via Bluetooth et l’application BEGA Tool gratuite. Détecteur de mouvement à infrarouge passif (PIR): Portée maximale de 12 m