Bega - Support pour tête de balise, avec capteur PIR, Graphite - 84761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 265 mm
pointe conique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017686761
Réf. Sonepar
00384768676
Réf. Fournisseur
84761
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
265 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
265 mm
hauteur:
875 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84760 pour le système de balises BEGA. Avec détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Le détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité intégré réagit au rayonnement thermique dans l’obscurité et s’enclenche en cas de détection de mouvements de personnes ou d’animaux dans le champ d’éclairage du luminaire. Le paramétrage s’effectue via Bluetooth et l’application BEGA Tool gratuite. Détecteur de mouvement à infrarouge passif (PIR): Portée maximale de 12 m


