Non retournable

Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Argent · 3000 K - 84833AK3

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 190 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677233

Réf. Sonepar

00384767723

Réf. Fournisseur

84833AK3

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

190 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

190 mm

hauteur:

815 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA UniLink® Projecteur à poser sur le sol 84832K3, mobile, pour une utilisation dans les lieux privés. Répartition lumineuse asymétrique. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 18,8 W

Les Atouts de l'article:

BEGA UniLink® Projecteur à poser sur le sol 84832K3