Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Argent · 4000 K - 84834AK4

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Argent · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 220 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677288

Réf. Sonepar

00384767728

Réf. Fournisseur

84834AK4

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

220 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

220 mm

hauteur:

875 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

BEGA Tube pour tête de balise 84834AK4 pour le système de balises BEGA. Avec projecteur réglable à LED intégré 20,4 W, 3470 lm, température de couleur 4000 K. Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80. BEGA Hybrid Optics® : Répartition