Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 265 mm
pointe conique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017263108
Réf. Sonepar
00384726310
Réf. Fournisseur
84623
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
265 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
63.8 kg
largeur:
265 mm
hauteur:
875 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur de piscine 84575 à encastrer pour l’éclairage des piscines et bassins de baignade publics et privés avec alimentation en eau potable. Un boîtier d’encastrement BEGA adapté au type de construction correspondant de la piscine doit être commandé séparément. LED


