Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 190 mm
pointe conique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017285629
Réf. Sonepar
00384728562
Réf. Fournisseur
84170
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
190 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
190 mm
hauteur:
815 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84152 pour le système de balises BEGA. Avec détecteur de mouvement à infrarouge passif DALI-2 et capteur de luminosité incorporés pour intégration à un système DALI existant. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Détecteur de mouvement à infrarouge passif (PIR)


