Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84634

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 190 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017286022

Réf. Sonepar

00384728602

Réf. Fournisseur

84634

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

190 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

190 mm

hauteur:

815 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Support de balise pour le système de balises BEGA, contre le passage de véhicules 84623. Installés sur un massif de fondation réalisé par le client, le support de balise et la pièce à enterrer sont conçus pour trois types

Les Atouts de l'article:

BEGA Support de balise pour le système de balises BEGA