Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 265 mm
pointe conique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017286039
Réf. Sonepar
00384728603
Réf. Fournisseur
84636
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
265 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
265 mm
hauteur:
875 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Support de balise 84634 avec appareillage incorporé pour éclairage de secours 3 h. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte


