Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84303

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 265 mm

  • pointe conique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017308977

Réf. Sonepar

00384730897

Réf. Fournisseur

84303

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

265 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

265 mm

hauteur:

1203 mm

BEGA Projecteur pour façades 84200. Répartition lumineuse symétrique intensive. LED pour mixage des couleurs RGBW, 28 W puissance de raccordement du luminaire., angle de diffusion à demi-intensité 14/89°. Avec module à LED BEGA

Les Atouts de l'article:

BEGA Projecteur pour façades 84200. Répartition lumineuse symétrique intensive. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED pour mixage des couleurs RGBW