Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 265 mm
pointe conique - Non
forme étagée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017327244
Réf. Sonepar
00384732724
Réf. Fournisseur
84465
Marque
Bega
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
265 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
265 mm
hauteur:
875 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84464 pour le système de balises BEGA. Bois Accoya® et aluminium


