🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Bega - Suspension modulaire, pour l'intérieur, Laiton satiné · 2700 K - 51459.4K27

CopieCopie
Bega - Suspension modulaire, pour l'intérieur, Laiton satiné · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 470 lm

  • puissance du système - 8.2 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017935012

Réf. Sonepar

00384793501

Réf. Fournisseur

51459.4K27

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

470 lm

puissance du système:

8.2 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

110 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

courant nominal:

0.5...0.5 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

6.2...6.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension modulaire 51459.1K3 à lintérieur. À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation BEGA. Éclairage sans éblouissement. LED, 8,2 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 470 lm,

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension modulaire 51459.1K3 à l’intérieur. À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation BEGA. Éclairage sans éblouissement. LED