Non retournable

Bega - Suspension modulaire, pour l'intérieur, Blanc satiné · 3000 K - 51334.1K3

CopieCopie
Bega - Suspension modulaire, pour l'intérieur, Blanc satiné · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8585 lm

  • puissance du système - 80 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017856607

Réf. Sonepar

00384785660

Réf. Fournisseur

51334.1K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8585 lm

puissance du système:

80 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

145000 h

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

71.7...71.7 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension spot 51333.1K3 à lintérieur. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Répartition lumineuse symétrique extensive. Luminaire avec une diffusion lumineuse supplémentaire vers le haut. Diffusion de la lumière vers le

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension spot 51333.1K3 à l’intérieur. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Répartition lumineuse symétrique extensive. Luminaire avec une diffusion lumineuse supplémentaire vers le haut. Diffusion de la lumière vers le haut et vers le bas commandée séparément. BEGA Hybrid Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. Spot vers le haut avec LED