Non retournable

Bega - Suspension modulaire, pour l'intérieur, Blanc satiné · 4000 K - 50970.1K4

CopieCopie
Bega - Suspension modulaire, pour l'intérieur, Blanc satiné · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 515 lm

  • puissance du système - 7.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017339957

Réf. Sonepar

00384733995

Réf. Fournisseur

50970.1K4

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

515 lm

puissance du système:

7.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

160 mm

longueur:

160 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

courant nominal:

0.35...0.35 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

5.8...5.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension modulaire 50970.1K3 à lintérieur. À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation modulaires BEGA. Éclairage défilé. Luminaire avec une diffusion lumineuse supplémentaire vers le haut. LED, 7,3 W Puissance

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension modulaire 50970.1K3 à l’intérieur. À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation modulaires BEGA. Éclairage défilé. Luminaire avec une diffusion lumineuse supplémentaire vers le haut. LED