Bega - Suspension pour grands espaces, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K - 50672.1K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 12534 lm
puissance du système - 120 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017290012
Réf. Sonepar
00384007882
Réf. Fournisseur
50672.1K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
12534 lm
puissance du système:
120 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
diamètre:
190 mm
longueur:
190 mm
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
104.4...104.4 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
1780 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique et plafonnier 50661K4 à l’intérieur. LED


