Non retournable

Bega - Suspension, pour intérieur, cuivre · 3000 K - 51270.6K3

CopieCopie
Bega - Suspension, pour intérieur, cuivre · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2477 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017779227

Réf. Sonepar

00384777922

Réf. Fournisseur

51270.6K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2477 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

160000 h

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

sans verrine

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23.2...23.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension 51270.5K3 à lintérieur. Répartition lumineuse de diffusion libre. Diffusion lumineuse en forme danneau. LED, 26,4 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2477 lm, température de couleur 3000

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension 51270.5K3 à l’intérieur. Répartition lumineuse de diffusion libre. Diffusion lumineuse en forme d’anneau. LED