Non retournable

Bega - Suspension, pour intérieur et extérieur, 3000 K, - 31073K3

CopieCopie
Bega - Suspension, pour intérieur et extérieur, 3000 K,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 222 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017684576

Réf. Sonepar

00384768457

Réf. Fournisseur

31073K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

222 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

250 mm

longueur:

250 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

225 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Applique 31072K3. Diffusion libre. LED, 10,8 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 916 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Avec module LED BEGA interchangeable

Les Atouts de l'article:

BEGA Applique 31072K3. Diffusion libre. LED