Non retournable

Bega - Suspension, pour intérieur et extérieur, Blanc · 3000 K - 24130K3

CopieCopie
Bega - Suspension, pour intérieur et extérieur, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5796 lm

  • puissance du système - 38.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017298629

Réf. Sonepar

00384729862

Réf. Fournisseur

24130K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5796 lm

puissance du système:

38.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

450 mm

longueur:

450 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP64

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

34.2...34.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

450 mm

hauteur/profondeur:

450 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension 24129K4, La boule, avec câble de suspension et boîte de raccordement Ø 110 mm. LED, 17,6 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2631 lm, température de couleur 4000 K. Indice de rendu des

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension 24129K4