Non retournable

Bega - Suspension, pour intérieur et extérieur, Graphite · 4000 K - 24508K4

CopieCopie
Bega - Suspension, pour intérieur et extérieur, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4859 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017277389

Réf. Sonepar

00384727738

Réf. Fournisseur

24508K4

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4859 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

anthracite

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

190 mm

longueur:

190 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

35.3...35.3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

985 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension - Spot 24508K3 avec câble de suspension et boîte de raccordement Ø 110 mm. Éclairage défilé. Répartition lumineuse symétrique extensive. LED, 39 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 4724 lm,

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension - Spot 24508K3 avec câble de suspension et boîte de raccordement Ø 110 mm. Éclairage défilé. Répartition lumineuse symétrique extensive. LED