Non retournable

Bega - Suspension, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 3000 K - 50820.2PK3

CopieCopie
Bega - Suspension, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2868 lm

  • puissance du système - 26.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017313896

Réf. Sonepar

00384731389

Réf. Fournisseur

50820.2PK3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2868 lm

puissance du système:

26.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

150000 h

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

250 mm

longueur:

250 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension 50820.2K4 à lintérieur. Diffusion libre. LED, 26,5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2711 lm, température de couleur 4000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 90. Avec module à LED

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension 50820.2K4 à l’intérieur. Diffusion libre. LED