Non retournable

Bega - Suspension, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 3000 K, - 45485.2K3

CopieCopie
Bega - Suspension, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 3000 K,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 805 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017351232

Réf. Sonepar

00384735123

Réf. Fournisseur

45485.2K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

805 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

200 mm

longueur:

200 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

1950 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension 45485.2K27 à lintérieur. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 60 W, culot E 27. Lampe LED BEGA comprise 13548, LED 7 W, 805 lm, Température de couleur 2700 K. Armature du luminaire et cache-piton

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension 45485.2K27 à l’intérieur. Diffusion libre. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 60 W