Bega - Suspension, pour l'intérieur, Blanc satiné · 4000 K - 50614.1K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1679 lm
puissance du système - 19.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017295284
Réf. Sonepar
00384007574
Réf. Fournisseur
50614.1K4
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1679 lm
puissance du système:
19.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
diamètre:
180 mm
longueur:
180 mm
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
17.2...17.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
175 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Suspension spot 50614.1K3 à l’intérieur. Répartition lumineuse symétrique extensive. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED


