Non retournable

Bega - Suspension · Spot, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K - 50610.1K3

CopieCopie
Bega - Suspension · Spot, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1908 lm

  • puissance du système - 39.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017300988

Réf. Sonepar

00384730098

Réf. Fournisseur

50610.1K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1908 lm

puissance du système:

39.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

160000 h

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

220 mm

longueur:

220 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

34.8...34.8 W

couleur de la lumière:

RGBW

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

570 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension 50609.1K4 à lintérieur. Luminaire avec une diffusion lumineuse supplémentaire vers le haut. Diffusion libre et diffusion lumineuse vers le bas. Le luminaire peut être commandé via une gestion de contrôle de couleurs DALI

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension 50609.1K4 à l’intérieur. Luminaire avec une diffusion lumineuse supplémentaire vers le haut. Diffusion libre et diffusion lumineuse vers le bas. Le luminaire peut être commandé via une gestion de contrôle de couleurs DALI (DT 8