Bega - Tube de profilé lumineux, Argent - 84708A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 3.5 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
matériau - aluminium
couleur - autre
console - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017677738
Réf. Sonepar
00384767773
Réf. Fournisseur
84708A
Marque
Bega
longueur totale:
3.5 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Tête de balise 84707K4. Éclairage défilé avec réflecteur, diffusion lumineuse sur 180°. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. À utiliser dans le programme de balises modulaires. LED,
Les Atouts de l'article:
BEGA Tête de balise 84707K4. Éclairage défilé avec réflecteur
Les Atouts de l'article:
BEGA Tête de balise 84707K4. Éclairage défilé avec réflecteur
NoticePDF


