Bega - Tube de profilé lumineux, Argent - 84713A

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677790

Réf. Sonepar

00384767779

Réf. Fournisseur

84713A

Marque

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

autre

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube de profilé lumineux 84712A en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3900 mm. Avec porte et boîte de

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84712A en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm