🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K - 84716AK3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677905

Réf. Sonepar

00384767790

Réf. Fournisseur

84716AK3

Marque

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84715K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique, étagé, avec diamètre à la base 170 mm, sur platine Ø 340 mm. Avec platine à

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84715K4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique