Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K - 84722AK3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678025

Réf. Sonepar

00384767802

Réf. Fournisseur

84722AK3

Marque

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube de profilé lumineux 84721A en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, sur platine 420 mm. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84721A en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique